Startseite

ROSSINI - RSS4007-28-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421031467

Artikelnummer

RSS4007-28-AV

Herstellernummer

4007-28-AV

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

280 mm

Höhe/Tiefe:

280 mm

Paralume shantung attacco E14. Colore: Avorio. Altezza: 280mm. Diametro: 280mm. IP: 20 .