Startseite

ROSSINI - RSS4007-17-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421031405

Artikelnummer

RSS4007-17-AV

Herstellernummer

4007-17-AV

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

160 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Paralume in Shantung avorio, per lampade da tavolo. Attacco E14. Diametro: 160 mm.