Startseite

ROSSINI - RSS4001-27-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421031344

Artikelnummer

RSS4001-27-AV

Herstellernummer

4001-27-AV

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

250 mm

Höhe/Tiefe:

240 mm

Paralume per lampade da tavolo e da parete, in Shantung avorio. Attacco E27. Larghezza 250 mm.