ROSSINI - RSS4001-20-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421031313
Artikelnummer
RSS4001-20-AV
Herstellernummer
4001-20-AV
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Paralume per lampade da tavolo e da parete, in Shantung avorio. Attacco E14. Larghezza 200 mm.