Startseite

ROSSINI - RSS3865 SOSPENSIONE VETRO OPALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421271702

Artikelnummer

RSS3865

Herstellernummer

3865

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Aluminium

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

210 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

500 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con attacco E14 o E27 che consentono di monta re lampadina LED. Struttura in metallo verniciatocolore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a sp irale.