Startseite

ROSSINI - RSS3460-6-CR SOSPENSIONE BRACCI FLESSIBILI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E14

  • Durchmesser - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421329212

Artikelnummer

RSS3460-6-CR

Herstellernummer

3460-6-CR

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E14

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

6

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

600 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie composta da sospensioni, struttura composta da bracci flessibili in alluminio lucidato e da particolari (rosoni e basamenti) in metallo non trattato. Le dimensioni riportate sono indicative. Lampada alogena 6x28W E14. Colore cromato.