Startseite

ROSSINI - RSS20006Q-CR-F FARO DA INCASSO LED 1X1W IP65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421531752

Artikelnummer

RSS20006Q-CR-F

Herstellernummer

20006Q-CR-F

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

35 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a LED di alta efficenza quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie alla completa resinatura del corpo (IP65). Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere a elevata resistena. Lampada: LED 1W 100Lm 4000K CRI = 80 45°. Colore cromo .