Startseite

ROSSINI - RSS20006Q-B-F DOWNLIGHT BIANCO LED 1W 45 IP65/20 4000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421531738

Artikelnummer

RSS20006Q-B-F

Herstellernummer

20006Q-B-F

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

35 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a LED di alta efficenza quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie alla completa resinatura del corpo (IP65). Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere a elevata resistena. Lampada: LED 1W 100Lm 4000K CRI = 80 45°. Colore bianco .