Startseite

ROSSINI - RSS10850-20 SOSPENSIONE VETRO BIANCO LATTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421496280

Artikelnummer

RSS10850-20

Herstellernummer

10850-20

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

240 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

weiß

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete, a sospensione, da tavolo e da t erra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misuree potenze. La versione a sospensione prevede rosone e dettagli cromati. La piantana ? proposta con b asee fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.