ROSSINI - RSS1073-60-B SOSPENSIONE CROMO/VETRO SERIGRAFATO E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Länge - 645 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8015421491001
Artikelnummer
RSS1073-60-B
Herstellernummer
1073-60-B
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Länge:
645 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
500 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein