Startseite

ROSSINI - RSS10330-25 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421495962

Artikelnummer

RSS10330-25

Herstellernummer

10330-25

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Durchmesser:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

weiß

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

260 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione e da tavolo in vetro soffiat o bianco satinato, con struttura e particolari inmetallo cromato. La forma elegante e leggera diffonde uniformemente una luce calda e avvolgente. Att acco E27 che consente di montare lampadina LED.