Startseite

ROSSINI - RSS10029-AN APPLIQUE ANTRACITE E27 IP54 - 10029-AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421656189

Artikelnummer

RSS10029-AN

Herstellernummer

10029-AN

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

250 mm

Breite:

132 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile nella versione con effetto tutta luce, con luce diffusa e protetta o nella versione biemissione. Proposto in tre finiture: bianco, grigio, antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.