ROSSINI - RSS10026-B APPLIQUE BIANCA E27 IP54 - 10026-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421586103
Artikelnummer
RSS10026-B
Herstellernummer
10026-B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
250 mm
Breite:
132 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
120 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


