Rossini illuminazione - PLAFONIERA QUADRATA BIANCA/VETRO SATINATO LED 13W 2700K IP20 30CM - 10630-30-OL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 300 m
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet fur Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehauses - Glas
Packung
ST
EAN
8015421573486
Artikelnummer
Herstellernummer
10630-30-OL
Hersteller
RSS
Lange:
300 m
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet fur Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehauses:
Glas
Gehausefarbe:
Gold
Nennspannung:
220-240V V
Schutzklasse:
I
Breite:
300 mm
Hohe/Tiefe:
90 mm
Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e vetro bianco satinato bombato. Disponibile nella versione tonda e quadrata in finitura bianco. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.


