Startseite

Rossini illuminazione - LED 30X120 30W-3K UGR<19 CRI>90 - DRC110

KopierenKopieren
Rossini illuminazione - LED 30X120 30W-3K UGR<19 CRI>90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000

  • Länge - 1195

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Geeignet für Einbaumontage - wahr

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • ST

EAN

8015421663200

Artikelnummer

Herstellernummer

DRC110

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000

Länge:

1195

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Einbaumontage:

wahr

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

wahr

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

295

Höhe/Tiefe:

0

Panel LED con profilo bianco in alluminio estrusoverniciato a polvere e diffusore in PMMA anti-ingiallimento ad alta trasmittanza. Proposto in due forme (quadrato e rettangolare), due gradazioni dicolore (3000K e 4000K) e un'alta efficienza luminosa con CRI>90 e UGR<19 per uffici pubblici e per il settore retail. Grazie ai numerosi accessori daordinare separatamente è possibile installare il panel LED ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio), a sospensione e a plafone. La versione quadrata è ideale per essere installata direttamente nei controsoffitti con struttura a vista. Alimentatore LED incluso da installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CA ).