Startseite

Rossini illuminazione - INCASSO A MURO GESSO LED 3,6W 24V - STR005

KopierenKopieren
Rossini illuminazione - INCASSO A MURO GESSO LED 3,6W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000

  • Länge - 135

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Einbaumontage - wahr

  • Geeignet für Anbaumontage - wahr

Packung

  • ST

EAN

8015421675128

Artikelnummer

Herstellernummer

STR005

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000

Länge:

135

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbaumontage:

wahr

Geeignet für Anbaumontage:

wahr

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

wahr

Breite:

135

Höhe/Tiefe:

0

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, come segnapasso, disponibile con differenti fasci di luce. Proposto con LED nella colorazione 3000K, con attacco GU10 mini e GU10. Per la versione LED l'alimentatore è da ordinare separatamente come accessorio e da installare in remoto.