Rossini illuminazione - APPLIQUE/PLAFONIERA RESINA BIANCA LED 11W 120° 4000K IP66 - MON002B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000 K
Lange - 0 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1300 lm
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet fur Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
ST
EAN
8015421557165
Artikelnummer
Herstellernummer
MON002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000 K
Lange:
0 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet fur Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GX53
Werkstoff des Gehauses:
Polycarbonat (PC)
Gehausefarbe:
weiss
Nennspannung:
220-240V V
Schutzklasse:
II
Breite:
0 mm
Hohe/Tiefe:
80 mm


