Startseite

Rossini illuminazione - APPLIQUE BIANCA R7S117 IP20 - MYR001N

KopierenKopieren
Rossini illuminazione - APPLIQUE BIANCA R7S117 IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 310 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet fur Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehauses - Metall

  • Gehausefarbe - schwarz

Packung

  • ST

EAN

8015421656806

Artikelnummer

Herstellernummer

MYR001N

Hersteller

RSS

Lange:

310 m

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet fur Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehauses:

Metall

Gehausefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220-240V V

Schutzklasse:

I

Breite:

70 mm

Hohe/Tiefe:

65 mm

Lampada da parete biemissione dal profilo stondato in metallo laccato bianco opaco o nero. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Chiusura inferiore e superiore in vetro temperato a copertura della fonte luminosa e per una migliore diffusione della luce.