Startseite

ROSI - SPINA MOBILE IP67 3P+T 16A 380V - 8 PZ - 1008214/8

KopierenKopieren
ROSI - SPINA MOBILE IP67 3P+T 16A 380V - 8 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstarke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • ST

EAN

8056131018416

Artikelnummer

Herstellernummer

1008214/8

Hersteller

RCO

IEC-Stromstarke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

SPINA MOBILE INDUSTRIALE IP67 3P+T 16A 380V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 8 PZ