ROSI - SPINA MOBILE IP54 3P+T 16A 380V - 10 PZ - 1009214/10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstarke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
ST
EAN
8056131018478
Artikelnummer
Herstellernummer
1009214/10
Hersteller
RCO
IEC-Stromstarke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
falsch
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade


