ROSI - SPINA MOBILE IP54 3P+N+T 16A 380V - 8 PZ - 1009215/8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstarke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
ST
EAN
8056131018485
Artikelnummer
Herstellernummer
1009215/8
Hersteller
RCO
IEC-Stromstarke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
SPINA MOBILE INDUSTRIALE IP54 3P+N+T 16A 380V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 8 PZ
AttachmentPDF


