Startseite

ROSI - SPINA MOBILE IP54 3P 16A 220V - 10 PZ - 1009213/10

KopierenKopieren
ROSI - SPINA MOBILE IP54 3P 16A 220V - 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstarke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • ST

EAN

8056131018461

Artikelnummer

Herstellernummer

1009213/10

Hersteller

RCO

IEC-Stromstarke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

SPINA MOBILE INDUSTRIALE IP54 2P+T 16A 220V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 10 PZ