ROSI - MULTIPRESA EMILIA SPECIALIST 6 POSTI - RS8611N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Mit Ein-/Ausschalter - falsch
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8056131010595
Artikelnummer
Herstellernummer
RS8611N
Hersteller
RCO
Farbe:
schwarz
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Mit Ein-/Ausschalter:
falsch
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 + 40 °C
MULTIPRESA EMILIA SPECIALIST 6 POSTI, NERA - MADE IN ITALY
AttachmentPDF


