ROSI - MULTIPRESA DA PARETE EMILIA SMART - RS94130/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 4
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Thermoplast
Farbe - weiss
Packung
ST
EAN
8056131000541
Artikelnummer
Herstellernummer
RS94130/2
Hersteller
RCO
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
4
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Thermoplast
Farbe:
weiss
Schlagfestigkeit:
IK08
MULTIPRESA DA PARETE EMILIA SMART CON 4 PRESE BIVALENTI 10/16 A BIANCA ADATTA PER SCATOLA 3 POSTI - BIANCA - CONFEZIONE DA 2 PZ.
AttachmentPDF


