ROSI - ARMADIO A MURO IN POLIESTERE, PORTA CIECA, SERIE STONE - RS49123
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 250 mm
Hohe - 300 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
ST
EAN
8056131016184
Artikelnummer
Herstellernummer
RS49123
Hersteller
RCO
Werkstoff:
Polyester (PET)
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
250 mm
Hohe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
ARMADIO A MURO 300x250x150 IP66 IN POLIESTERE, PORTA CIECA Armadio a muro monoblocco in poliestere rinforzato con fibra di vetro, modellato mediante pressatura a caldo (GRP-MSC) RAL 7035 Grado di protezione IP66, IEC 60529 Resistenza agli impatti meccanici: IK10 (20 joule) porta opaca - IK08 (5 joule) porta trasparente Angolo di apertura della porta 125° Rilievi per inserti di fissaggio accessori: M6 nella parte inferiore Gli accessori della parte inferiore si fissano mediante 4 bulloni M6/M8 (inclusi nella fornitura standard). Griglie da 25 mm nella parte posteriore della porta I modelli standard di armadi a muro in poliestere includono una serratura standard a doppia barra di Ø 3 mm con chiave PA La fabbricazione degli armadi a muro in poliestere prevede un processo di stampaggio mediante pressatura a caldo sia per le porte che per le basi. Le porte sono dotate di guarnizioni in poliuretano che garantiscono un fissaggio resistente e mantengono la loro forma nel tempo. Il processo di meccanizzazione automatica CNC delle nostre strutture assicura risultati eccellenti per tagli e forature su armadi e pannelli. Grazie alla rotazione della testa a 360°, i risultati sono impeccabili.
AttachmentPDF


