Startseite

ROSI - ARMADIO A MURO IN POLIESTERE, PORTA CIECA, SERIE STONE, 600x400x250 IP66 - RS49146

KopierenKopieren
ROSI - ARMADIO A MURO IN POLIESTERE, PORTA CIECA, SERIE STONE, 600x400x250 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Breite - 400 mm

  • Hohe - 600 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • ST

EAN

8056131016214

Artikelnummer

Herstellernummer

RS49146

Hersteller

RCO

Werkstoff:

Polyester (PET)

Breite:

400 mm

Hohe:

600 mm

Tiefe:

250 mm

ARMADIO A MURO IN POLIESTERE, PORTA CIECA, SERIE STONE, 600x400x250 IP66 Armadio a muro monoblocco in poliestere rinforzato con fibra di vetro, modellato mediante pressatura a caldo (GRP-MSC) RAL 7035 Grado di protezione IP66, IEC 60529 Resistenza agli impatti meccanici: IK10 (20 joule) porta opaca - IK08 (5 joule) porta trasparente Angolo di apertura della porta 125° Rilievi per inserti di fissaggio accessori: M6 nella parte inferiore Gli accessori della parte inferiore si fissano mediante 4 bulloni M6/M8 (inclusi nella fornitura standard). Griglie da 25 mm nella parte posteriore della porta I modelli standard di armadi a muro in poliestere includono una serratura standard a doppia barra di Ø 3 mm con chiave PA La fabbricazione degli armadi a muro in poliestere prevede un processo di stampaggio mediante pressatura a caldo sia per le porte che per le basi. Le porte sono dotate di guarnizioni in poliuretano che garantiscono un fissaggio resistente e mantengono la loro forma nel tempo. Il processo di meccanizzazione automatica CNC delle nostre strutture assicura risultati eccellenti per tagli e forature su armadi e pannelli. Grazie alla rotazione della testa a 360°, i risultati sono impeccabili.