Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A320H-HJ72AA MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A320H-HJ72AA MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

820919978890

Artikelnummer

RCKMPL-A320H-HJ72AA

Herstellernummer

MPL-A320H-HJ72AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3500 1/min

Schutzart (IP):

IP66

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Nenndrehmoment:

3.05 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR