ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DH5M18-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR - 871C-DH5M18-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 18 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
7449079005333
Artikelnummer
RCK871C-DH5M18-D4
Herstellernummer
871C-DH5M18-D4
Hersteller
RCK
Länge des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...15 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


