ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BP1 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
0191326530811
Artikelnummer
RCK856T-BP1
Herstellernummer
856T-BP1
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Lautstärke:
105 dB


