ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-B24SA3 SOUND MODULE BLACK 50 MM STACK LIGHT - 855E-B24SA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079828284
Artikelnummer
RCK855E-B24SA3
Herstellernummer
855E-B24SA3
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC


