ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-Q3R 22MM LED MODULE 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
7449078498792
Artikelnummer
RCK800F-Q3R
Herstellernummer
800F-Q3R
Hersteller
RCK
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung


