Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PX30 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB - 800F-PX30

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PX30 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001514412

Artikelnummer

RCK800F-PX30

Herstellernummer

800F-PX30

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Rockwell Automation 800F-PX30 - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB