Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-NUR 22MM LED MODULE 800F PB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-NUR 22MM LED MODULE 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...120 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 24...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070603002

Artikelnummer

RCK800F-NUR

Herstellernummer

800F-NUR

Hersteller

RCK

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...120 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Rockwell Automation 800F-NUR - 22MM LED MODULE 800F PB