Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-N5W 22MM LED MODULE 800F PB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-N5W 22MM LED MODULE 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 102...132 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 102...132 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070822502

Artikelnummer

RCK800F-N5W

Herstellernummer

800F-N5W

Hersteller

RCK

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

102...132 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

102...132 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM LED MODULE 800F PB