Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-N3G 22MM LED MODULE FOR 800F PB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-N3G 22MM LED MODULE FOR 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 10...29 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8001024702675

Artikelnummer

RCK800F-N3G

Herstellernummer

800F-N3G

Hersteller

RCK

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

10...29 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

10...29 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

10...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM LED MODULE FOR 800F PB