ROCKWELL AUTOMATION - RCK6200P-NS3C1 VERSAVIEW 5400 BOX PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 3
Packung
1 ST
EAN
0889508457260
Artikelnummer
RCK6200P-NS3C1
Herstellernummer
6200P-NS3C1
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows 10
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0


