ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D017N104 POWERFLEX 40- 7.5 KW (10 HP) AC DRIVE - 22B-D017N104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Netzfrequenz - 50/60 Hz
Eingangsphasenzahl - 3
Ausgangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Packung
1 ST
EAN
0820919078606
Artikelnummer
RCK22B-D017N104
Herstellernummer
22B-D017N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
460 V
Nennausgangsstrom I2N:
17 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
260 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
180 mm