Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-B8P0N104 POWERFLEX 40- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-B8P0N104 POWERFLEX 40- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 8 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 105 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919078484

Artikelnummer

RCK22B-B8P0N104

Herstellernummer

22B-B8P0N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

8 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

105 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

136 mm

Höhe:

180 mm

Breite:

100 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 22B-B8P0N104 - POWERFLEX 40- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE