Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AE6P1A0AYNNNC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 6.1 A AT 5 HP 20A - 20AE6P1A0AYNNNC0

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AE6P1A0AYNNNC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 6.1 A AT 5 HP 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 600...600 V

  • Netzfrequenz - 60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076509681

Artikelnummer

RCK20AE6P1A0AYNNNC0

Herstellernummer

20AE6P1A0AYNNNC0

Hersteller

RCK

Netzspannung:

600...600 V

Netzfrequenz:

60 Hz

Eingangsphasenzahl:

3

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

6.1 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

234.6 mm

Breite:

171.7 mm

Tiefe:

179.8 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 6.1 A AT 5 HP 20A