ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-48AWB MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 20
Anzahl der digitalen Eingänge - 28
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der Relaisausgänge - 20
Packung
1 ST
EAN
0884951711679
Artikelnummer
RCK2080-LC50-48AWB
Herstellernummer
2080-LC50-48AWB
Hersteller
RCK
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
20
Anzahl der digitalen Eingänge:
28
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
20
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Speichergröße:
20 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
230 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm