ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-24QWB MICRO850 24 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Anzahl der digitalen Eingänge - 14
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der Relaisausgänge - 10
Packung
1 ST
EAN
0884951711686
Artikelnummer
RCK2080-LC50-24QWB
Herstellernummer
2080-LC50-24QWB
Hersteller
RCK
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit Display:
ja
Speichergröße:
20 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
145 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm


