Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC20-20QWB MICRO820 20 I/O ENET/IP CONTROLLER - 2080-LC20-20QWB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 7

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 12

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der Relaisausgänge - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078799608

Artikelnummer

RCK2080-LC20-20QWB

Herstellernummer

2080-LC20-20QWB

Hersteller

RCK

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

7

Anzahl der digitalen Eingänge:

12

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der Relaisausgänge:

7

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Speichergröße:

20 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

100 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello MICRO820 20 I O ENET IP CONTROLLER