Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1DC75P 58-75 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY - 193-T1DC75P

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1DC75P 58-75 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 58...75 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003190706

Artikelnummer

RCK193-T1DC75P

Herstellernummer

193-T1DC75P

Hersteller

RCK

Einstellbarer Strombereich:

58...75 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Relè termico di sovraccarico tipo/modello Rockwell Automation 193-T1DC75P - 58-75 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY