Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AC10 7.2-10.0 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY - 193-T1AC10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AC10 7.2-10.0 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 7.2...10 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074677764

Artikelnummer

RCK193-T1AC10

Herstellernummer

193-T1AC10

Hersteller

RCK

Einstellbarer Strombereich:

7.2...10 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 7.2-10.0 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY