ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-1EFEB E100 5.4-27.0 A DIRECT MNT OVRLD RELAY - 193-1EFEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 5.4...27 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002916468
Artikelnummer
RCK193-1EFEB
Herstellernummer
193-1EFEB
Hersteller
RCK
Einstellbarer Strombereich:
5.4...27 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


