Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK189-AL11 MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT - 189-AL11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK189-AL11 MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071433615

Artikelnummer

RCK189-AL11

Herstellernummer

189-AL11

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Rockwell Automation 189-AL11 - MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT