Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-K3D630 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 63 A - 188-K3D630

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-K3D630 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 63 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 69 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079161992

Artikelnummer

RCK188-K3D630

Herstellernummer

188-K3D630

Hersteller

RCK

Einbautiefe:

69 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 188-K3D630 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER 63 A