Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-J2C060 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 6 A - 188-J2C060

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-J2C060 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 6 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074356799

Artikelnummer

RCK188-J2C060

Herstellernummer

188-J2C060

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 188-J2C060 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER 6 A