ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790D-T0B16 COMPACTBLOCK LDX 16 POINT O/P BASE BLOCK - 1790D-T0B16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 10...10 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 1 mA
Packung
1 ST
EAN
7449072163542
Artikelnummer
RCK1790D-T0B16
Herstellernummer
1790D-T0B16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
10...10 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
1 mA
Zulässige Spannung am Ausgang:
10...10 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Breite:
104 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
42 mm


