ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790-T16BV0X COMPACTBLOCK LDX EXPANSION BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0612598279163
Artikelnummer
RCK1790-T16BV0X
Herstellernummer
1790-T16BV0X
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
8 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...10 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
2...2 ms
Breite:
104 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
42 mm


